Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fékfolyadék-ellenőrző

Fékfolyadék-ell. DOT3/DOT4/DOT5.1 típusú fékfoly.
FÉKFOLYADÉK-TESZTER-(DOT3/DOT4/DOT5.1)

Cikksz. 071553 220
EAN 4052703682171

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A víztartalom egyszerű, gyors és pontos ellenőrzése minden poliglikol-alapú fékfolyadékban (DOT3/DOT4 és DOT5.1)

Praktikus ellenőrzőtoll csíptetővel


Praktikusan tárolható a szivarzsebben



Egy nyomógombbal indítható gyorsteszt és bekapcsolás


Intuitív kezelés lehetséges



Kompakt, kis súlyú kivitel


Körülbelül 55 g elemekkel együtt



Gyors és pontos mérés


Szervizek számára hasznos, közvetlenül az ügyfélnek is bemutatható



Öntesztelés


Az elemek és a használatra kész állapot ellenőrzése



A ház üvegszál-erősítésű poliamidból készült


Ellenáll a savaknak és lúgoknak, törés- és ütésálló. Hosszú élettartam.



Automatikus kikapcsolás


Elemtakarékos üzemmód kb. 1 perc után



LED-világítás


Megvilágítja a merített mérőhegyet, és láthatóvá teszi a szennyező részecskéket a fékfolyadéktartályban.

Megjegyzés

Az elemeket megfelelő gyűjtőhelyeken, a háztartási hulladéktól külön kell elhelyezni.

Az IEC/EN 61010-1 szabvány szerint gyártva és tanúsítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden gépjármű-ellenőrzés/szervizlátogatás során használható

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk